Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatzaag

GATENZAGEN VOOR STAAL, BETON, HOUT, KUNSTSTOF ETC

De gatenzaag is een zaag die aan een elektrische boormachine kan worden bevestigd om ronde vormen in diverse materialen te zagen. Gatenzagen van Würth zijn ontworpen voor professioneel gebruik en worden gekenmerkt door hun efficiëntie, eenvoudige bediening en robuustheid.

RONDE VORMEN ZAGEN MET EEN GATENZAAG

De gatenzaag kan gebruikt worden om gaten van verschillende diameters en diepten te zagen in de meest uiteenlopende materialen. Afhankelijk van het model kan de gatenzaag gebruikt worden in :

  • staal, roestvrij staal of gietstaal
  • metaal, koper, brons of aluminium
  • cellenbeton
  • gipsplaat
  • massief hout of laminaat
  • plastic
  • ...

KRACHTIG, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN DUURZAAM

Ons gereedschap wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze professionele klanten, om te garanderen dat ze aan de hoogste verwachten kunnen voldoen. Onze gatenzagen bieden dan ook talrijke voordelen voor vakmensen in de bouw en industrie :

  • extreem snel boren
  • een zuivere, nauwkeurige en regelmatige snede
  • echt gebruiksgemak bij een minimum aan inspanning
  • echt werkcomfort - lage geluidsemissie, weinig of geen trillingen en een systeem voor de afvoer van spanen en zaagsel
  • een lange levensduur

ACCESSOIRES VOOR GATENZAGEN

Een gatenzaag moet uiteraard gebruikt worden in combinatie met de geschikte beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen. De tabel die bij het gereedschap geleverd wordt, geeft de aanbevolen toerentallen aan afhankelijk van de beoogde gatdiameter en het soort materiaal dat geboord moet worden. Om de levensduur van uw gaten zaag te verlengen en de prestaties te optimaliseren, raden we u aan om :

  • regelmatig te ventileren, opdat opgehoopte spanen of zaagsel verwijderd kunnen worden (vooral van toepassing als u met hout werkt)
  • een smeermiddel te gebruiken (zoals boorolie of koelvloeistof), wat het zagen vergemakkelijkt