Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gatzaag HW
Gatzaag HW - 1
Gatzaag HW - 2
Gatzaag HW - 3
Gatzaag HW - 4
Gatzaag HW - 5
Gatzaag HW - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatzaag HW

Gatenzaag voor vlak zagen (met beperkte snijdiepte) voor een nauwkeurig en schoon boorpatroon met lage toleranties

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen
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
Gelijkmatig CNC-geslepen met speciaal afgestemde, snijdrukverlagende snijvorm


Nauwkeurige, zuivere zaagsnede met lage toleranties



Getrapte, geoptimaliseerde centreerboor (systeem met GS-bescherming)


  • Geen omslachtig centeren meer nodig, omdat de boor kan worden gecentreerd zonder te verlopen

  • Minder krachtsinspanning en meer dan 50% verkorting van de boortijd in combinatie met een lager stroomverbruik (afhankelijk van de gebruikte handboor)


Nauwkeurige, optimaal ingebedde zitting van de hardmetalen tanden dankzij een uniek, volautomatisch soldeerproces


Groot zaagvermogen en lange levensduur



Zaagdiepteaanslag


Voorkomt arbeidsongevallen en beschermt het gereedschap en de machine tegen beschadigingen



Uitwerpveer


  • Beschermt stootgevoelige hardmetalen tanden na het voorboren, wanneer de boor in het medium gaat

  • Werpt na voltooiing het uitgeboorde stuk ("boorkern") automatisch uit


Afzonderlijk geharde schacht voor ∅ 32 mm en hoger


Compensatie voor de toenemende torsie- en momentkrachten in verband met toenemende ∅

Opmerking
  • De cilinderzaag moet stevig in de boorkop vastzitten

  • Voorkom kantelen van de gatenzaag

  • Geschikte beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, handschoenen enz. moeten worden gedragen tijdens het werk