Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatzaag HW
Gatenzaag voor vlak zagen (met beperkte snijdiepte) voor een nauwkeurig en schoon boorpatroon met lage toleranties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gelijkmatig CNC-geslepen met speciaal afgestemde, snijdrukverlagende snijvorm
Nauwkeurige, zuivere zaagsnede met lage toleranties
Getrapte, geoptimaliseerde centreerboor (systeem met GS-bescherming)
- Geen omslachtig centeren meer nodig, omdat de boor kan worden gecentreerd zonder te verlopen
- Minder krachtsinspanning en meer dan 50% verkorting van de boortijd in combinatie met een lager stroomverbruik (afhankelijk van de gebruikte handboor)
Nauwkeurige, optimaal ingebedde zitting van de hardmetalen tanden dankzij een uniek, volautomatisch soldeerproces
Groot zaagvermogen en lange levensduur
Zaagdiepteaanslag
Voorkomt arbeidsongevallen en beschermt het gereedschap en de machine tegen beschadigingen
Uitwerpveer
- Beschermt stootgevoelige hardmetalen tanden na het voorboren, wanneer de boor in het medium gaat
- Werpt na voltooiing het uitgeboorde stuk ("boorkern") automatisch uit
Afzonderlijk geharde schacht voor ∅ 32 mm en hoger
Compensatie voor de toenemende torsie- en momentkrachten in verband met toenemende ∅
- De cilinderzaag moet stevig in de boorkop vastzitten
- Voorkom kantelen van de gatenzaag
- Geschikte beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, handschoenen enz. moeten worden gedragen tijdens het werk
Voor gebruik met kolomboormachines en handboormachines in gereedschapsstaal, bouwstaal, non-ferrometalen, niet-roestende metalen (bijv. A2 en A4), asbest, glasvezel en kunststof, PVC, zink, gipsplaten, lichte bouwplaten en dunwandig hout en gelamineerde panelen, bijvoorbeeld achterpanelen van meubels.
Max. zaagdiepte in staal = 4 mm, in roestvrij staal = 2 mm. Zorg ervoor dat de zaag voldoende is afgekoeld/goed is gesmeerd. Aanbevolen toerentalwaarden moeten in acht worden genomen. Maak geen oscillerende bewegingen met handboormachines, aangezien deze beweging een ongelijke belasting op de hardmetalen tanden geeft waardoor deze kunnen breken. Gebruik voor zagen van 30 mm diameter en groter een kolomboormachine.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!