Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professioneel gatenponsassortiment
Gatenponsen met een diameter van 28,3, 31,7 en 35,0 mm met drie snijpunten voor het ponsen van gaten in roestvaststalen spoelbakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drie snijpunten
- Minder vervorming van het te ponsen materiaal
- Trekschroef blijft niet hangen en buigt niet
- Geen beschadiging van het schroefdraad
- Verbeterde ondersteuning
Vier inkervingen op de snijplaat
voor een exacte uitlijning op het dradenkruis.
Kan worden gebruikt voor materialen met een dikte tot 2,0 mm
In staal (St37), aluminium, koper en kunststof
Inhoud:
- 1 x holpijp Ø 28,3 mm, snijplaat en trekschroef
- 1 x holpijp Ø 31,7 mm, snijplaat en trekschroef
- 1 x holpijp Ø 35,0 mm, snijplaat en trekschroef
- 1 x 17 mm steekringsleutel
- 3 x trekschroef 12,9, M10 x1 x 50
- Het afvalstuk valt makkelijker uit de matrijs als u de pons na het ponsen 2–3 slagen draait.
- Voor voorboren: Spiraalboor HSCO, dia. 11,0 mm, art. nr.0626001100
- Voor smering van de trekschroef: AL 1100, art.nr. 08931101
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!