Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Los (zonder trekschroef)
Lange standtijd
Speciaal ontwikkelde snijgeometrie
3-voudige splijting van het materiaal in de stempel — ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
4 inkepingen op de stempel
Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).
Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...
Voor smering van de trekbout: AL 1100 art.nr. 0893 110 1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!