Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PG gatenpons voor plaatstaal met splijtstempel
PG gatenpons voor plaatstaal met splijtstempel - 1
PG gatenpons voor plaatstaal met splijtstempel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PG gatenpons voor plaatstaal met splijtstempel

Los, zonder trekbout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Lange levensduur


Speciaal ontwikkelde hark



Drievoudige splijting van het materiaal in de stempel - ponsafval blijft niet aan de trekbout kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel

Opmerking
  • Voor trekbout, diameter 19,0 mm, voorponsen is ook mogelijk met ponsmaat M20 (PG 13.5).

  • Voor voorboren: HSS-spiraalboor, art.nr. 0624...

  • Voor smering van de trekschroef: AL 1100 art.nr. 0893 110 1