Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met trekschroef met kogellager
Kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil en voor een langere levensduur.
Lange levensduur
Nieuw ontwikkelde snijgeometrie
3-voudige splijting van het materiaal in de stempel - ponsafval blijft niet aan de trekbout kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten.
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Vier inkepingen op de stempel
Diameter voor bedieningselementen (knoppen, schakelaars, controlelampjes): 30,5 mm
Voor trekschroef Ø 19,0 mm; voorponsen is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).
Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...
Voor smering van de trekschroef: AL 1100 art.nr. 0893 110 1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!