Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gatenponsassortiment 8-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gatenponsassortiment 8-delig

Bestaande uit M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten en KL-trekboutdiameter 9,5 en 19,0
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
Splijtstempel



Lange levensduur


Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil



Lange levensduur


Dankzij nieuw ontwikkelde hoek



Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten


  • 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel

  • Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen

  • Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten


Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).