Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenponsassortiment 12-delig met handmatige hydraulische drevel
Bestaat uit een hydraulische handpons, M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten, trekboutdiameter 9,5 en 19,0 en set afstandsbussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Splijtstempel
Lange levensduur
Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil
Lange levensduur
Dankzij nieuw ontwikkelde hoek
Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten
- 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel
- Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen
- Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Vier inkepingen op de stempel
Compacte hydraulische handpons met overdrukventiel
- Uitvoering: Aluminium
- Gewicht: 1,6 kg
- Geveerde handgreep - sprint automatisch terug naar de oorspronkelijke stand, bediening met een hand mogelijk
- Overdrukventiel - garandeert gebruikers- en gereedschapsvriendelijk gebruik
Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!