Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gaten- en cilinderzagen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Gaten- en cilinderzagen

DE CILINDER- OF GATENZAAG

Cilinder- en gatzaken zijn onmisbare accessoires bij sanitair- en metselwerk. Met ons hoogkwalitatief gereedschap kan u gaten boren met verschillende diameters in verschillende materialen (metalen, hout, pleisterwerk, tegels, beton etc).

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN ZAAGGEREEDSCHAP

De gatenzaag of -boor die bevestigd kan worden op de kop van elektrisch gereedschap, is een essentieel accessoire voor elke vakman bij de installatie van stopcontacten, verlichting of inbouwschakelaars. Dit accessoire is gemakkelijk te gebruiken en is uitgerust met een centreerboor die het cirkelzaagblad correct in de holte geleidt én houdt. Het garandeert dat de geboorde gaten regelmatig en perfect gemaakt zijn. Gatenzagen kunnen gemaakt zijn uit een enkel zaagblad of uit meerdere zaagbladen, afhankelijk van het model. Als u kiest voor een gatzaag met meerdere bladen kan u met een eenvoudige handeling de gewenste gatdiameter kiezen en het gewenste bitje bevestigen. De diameter kan in een mum van tijd door een andere vervangen worden. Voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden is het raadzaam geleidelijk te boren, met een zo laag mogelijke snelheid.

GATZAGEN MET ALLE SOORTEN BOREN

Afhankelijk van het project en de te verwerken materialen, kunnen verschillende soorten gatzagen gebruikt worden. De bimetalen HSS gatenzaag is universeel inzetbaar en onderscheidt zich van andere modellen. Hiermee kunnen dus alle soorten materialen efficiënt worden gezaagd - van metaal (staal, roestvrij staal, gietijzer, koper, aluminium) tot hout, pleisterwerk, tegels, beton etc.

Echter, voor bepaalde toepassingen dient u rekening te houden met een aantal criteria bij de keuze van uw cilinderzaag. Voor bijvoorbeeld het boren van harde materialen zoals beton verdient een gatenzaag de voorkeur.

Boren kunnen namelijk gemaakt zijn van een hardmetalen of diamanten blad, wat een superieure kwaliteit garandeert. Om de levensduur van de gatzagen voor metalen te verlengen, en snel en precies zagen te garanderen, adviseren wij het gebruik van snijolie voor metalen (staal, roestvrij staal, aluminium etc), behalve voor gietijzer.

Würth Logo