Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meetbereik: 10 ppm bij 1 volumeprocent
Extreem eenvoudige bediening
Geen instellingen vooraf
Compacte en stevige behuizing
Ideaal voor zwaar dagelijks gebruik door vaklieden
Beweeglijke metalen sensorkop met zwanenhals en beschermkap
Voor meting op ontoegankelijke gebieden
Indicator batterijniveau en stand-by
Juiste werking gegarandeerd
Nulpunttoets
Nulpunt handmatig instellen om gevoeligheid te vergroten (tot max. 1 volumeprocent)
Bevestiging meting via beeld- en geluidssignaal
Naarmate de concentratie toeneemt, gaat de pulsfrequentie omhoog totdat het geluidssignaal continu klinkt
Praktische PVC-verpakking
Voor langetermijnopslag en bescherming van het instrument
Gebruik het instrument niet om gasconcentraties te meten. Gebruik het uitsluitend om gebieden met gasophoping op te sporen.
Niet explosiebestendig!
Bewaartemperatuur: -10°C tot +50°C
LPG-ombouwbedrijven (propaan)
Dealers in klimaatinstallaties voor voertuigen (formeergas 95% stikstof, 5% waterstof)
Verwarmingsinstallateurs (methaan/ethaan/propaan)
Geschikt voor detectie van: Aceton, ethaan, methaan, propaan en waterstof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!