Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lichtgewicht bouwplug W-KL
Plug van ABS-kunststof voor secundaire bevestigingen. Te gebruiken in combinatie met een geschikte plugschroef
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardig ABS
- Volledig bestand tegen rotten
- Thermisch stabiel van -40 °C tot + 80 °C
- Bevestiging via positieve borging
- Verankering zonder spreidingsdruk
- Kleine randafstand en axiale afstand mogelijk
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
- Voor secundaire bevestigingen in gasbeton
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef (bijv. ASSY-D)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!