Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gasbetonanker W-PA
Gasbetonanker met binnendraad (type I) voor gasbeton. Met goedkeuring voor bouwproducten. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge toegestane draaglasten voor maximale veiligheid
- Snelle plaatsing van het anker - minimale montagekosten
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- De positieve borging van het anker is doorgaans vrij van spreiddruk en wordt bereikt zonder dure en gecompliceerde snijdende gereedschappen.
Montage met en zonder gereedschap mogelijk
Mechanische toepassing met speciaal gereedschap voor SDS-opname ook mogelijk - maakt alleen gebruik van de slagwerking van de boorhamer (min. 3 kg).
- Z-21.1-1983 Algemene technische goedkeuring voor: trekzone (gescheurd gasbeton) en drukzone (ongescheurd gasbeton); lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168-1:1981-10 in gewapende dak- en plafondplaten en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen (zie technische goedkeuring voor maximale belasting)
- Brandwerendheid: F90, F120 (M6–M12)
De pluggen mogen uitsluitend worden gebruikt in ongeplamuurde, ongecoate metselwerkwanden
- Z-21.1-1983 Algemene technische goedkeuring voor: trekzone (gescheurd gasbeton) en drukzone (ongescheurd gasbeton); lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168-1:1981-10 in gewapende dak- en plafondplaten en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen (zie technische goedkeuring voor maximale belasting)
- Brandwerendheid: F90, F120 (M6–M12)
- Het veiligheidsanker voor gasbeton kan worden gebruikt in ongewapend gasbeton, sterkteklasse PB2, PB4 en PB6, en in gewapend gasbeton, sterkteklasse P 3.3 en P 4.4
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, hangende plafonds, sanitaire leidingen, ventilatiekanalen, bodemplaten, beugels, leuningen, roosters, machinerie, houtconstructies, balken, dakgordingen, steunen enz. (zie verankeringstechnologie voor bedrijfstakken)
- Voor verankeringen met voornamelijk statische draaglasten
- Te gebruiken voor componenten in droge, gesloten ruimtes
- Niet geschikt voor natte ruimtes met een atmosfeer die chloor bevat (openbare zwembaden enz.)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!