Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroeven, bolkop assortiment 1706 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
DIN 7500-1, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), Taptite 2000 draad, TX-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verzinkte stalen zelftappende schroeven
- Halfronde kop met TX-aandrijving M4, M5 en M6, inclusief kernboor (aanbeveling) en bits
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor de te gebruiken kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.
Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkdrukgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!