Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met Taptite 2000<SUP>®</SUP>-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving - 1
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met Taptite 2000<SUP>®</SUP>-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving - 2
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met Taptite 2000<SUP>®</SUP>-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving - 3
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met Taptite 2000<SUP>®</SUP>-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving - 4
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef Met Taptite 2000<SUP>®</SUP>-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen
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
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.