Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Freesstiften

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Freesstiften

HARDMETALEN FREESSTIFTEN VOOR HET BEWERKEN VAN STAAL

Würth biedt een breed assortiment freesgereedschap aan, gaande van houtfrezen tot metaal en hardmetalen frezen. Deze laatste zorgen voor gelijkmatige freesomstandigheden met hoge snijsnelheden, een glad oppervlak en een efficiënte spaanafvoer. Bovendien verminderen deze frezen ook de behoefte aan tijdrovende nabewerking. Deze producten worden vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen.

Onze hardmetalen frezen worden doorgaans gebruikt voor het frezen van contouren, het ontbramen van binnengaten, slijpvoorbereiding voor lasafzettingen, alsook de voorbereidingvan kleine en delicate componenten in de machinebouw en de matrijzen- en modelbouwindustrie.

KENMERKEN EN VOORDELEN VAN HARDMETALEN FREESSTIFTEN

  1. MW universele vertanding (kruisvertanding) geschikt voor het bewerken van roestvrij staal, staal (< 60 HRC), grijs gietijzer, lasnaden, geharde staalsoorten en harde kunststoffen.
  2. Goede oppervlaktekwaliteit gecombineerd met hoge materiaalafname.
  3. Het toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te bewerken materiaal worden aangegeven in de gebruikstabel.

DE VORM VAN EEN FREESSTIFT

Om tegemoet te komen aan de verschillende toepassingen van het frezen, is ons assortiment hardmetalen frezen samengesteld uit verschillende vormen. Elke vorm helpt u bij specifieke behoeften :

  • balvorm
  • ogive vorm
  • cilindrische vorm
  • cilindrische vorm met rechte snede
  • druppelvorm
  • vlam vorm
  • puntige kogelvorm
  • conische vorm met toelopende punt

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN HARDMETALEN FREESSTIFTEN

Robotisch ontbramen, verwijderen van bramen, fijne oppervlaktebewerking, afwerken en gladmaken van zichtbare lasnaden, vormen en aanpassingen voor algemene assemblage- en ontbramingswerkzaamheden...

Geschikt voor staal, gelegeerd staal, roestvrij staal, glasvezel en non-ferrometalen.