Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Freesgeleider en sjabloon
Voor deurvleugel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor efficiënte installatie van Insert 3D infreesscharnieren met een diameter van 20 mm
- Te gebruiken als enkele freesgeleider of als seriegeleider
- Te gebruiken op houten deuren met een sponningruimte van 4 of 12 mm, met of zonder afdichtlip
Als de freesgeleider als seriefreesgeleider wordt gebruikt, moet de tweede of derde freesgeleider zo geplaatst worden dat de afstand tussen de markeringen "A" overeenkomt met de vereiste scharnierafstand. Het verdient aanbeveling een proefsnede te maken voorafgaand aan de eerste installatie.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Stappen voor het gebruik van een freesgeleider:
- 1. Plaats de deurvleugel in het deurkozijn
- 2. Voeg sponningruimte aan de bovenkant toe (min. 4 mm); er mag geen sponningruimte zijn aan de scharnierzijde (freesgeleider is inclusief 4 mm sponningruimte)
- 3. Stel de locatie van het scharnier vast en markeer de scharnierreferentielijn (middelste scharnier) op de deurvleugel en het deurkozijn
- 4. Bepaal de dikte van de afdichtlip. (Om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan de bijgeleverde zelfklevende afstandstukken te gebruiken)
- 5. Klem de freesgeleider op de deurvleugel. (Leg de markering op de deurvleugel gelijk met de inkeping in de freesgeleider.)
- 6. Leg de inlegsjabloon in de freesgeleider en maak de eerste snede (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte: 50 mm)
- 7. Laat de freesgeleider los en herhaal het proces op de volgende positie
- 8. Reinig de uitgefreesde gedeelten
- 9. Plaats en bevestig de scharnieren
- 10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!