Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Freesgeleider en sjabloon
voor deurkozijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor de efficiënte montage van Insert 3D infreesscharnieren met een diameter van 20 mm
Te gebruiken als enkel boor-/freessjabloon of als seriegeleider
Te gebruiken op houten deuren met een sponningruimte van 4 of 12 mm, met of zonder afdichtlip
Leveringsomvang:
- 1 x freesgeleider
- 1 x inlegsjabloon
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Stappen voor het gebruik van een freesgeleider:
1. Plaats de deurvleugel in het deurkozijn
2. Voeg sponningruimte aan de bovenkant toe (min. 4 mm); er mag geen sponningruimte zijn aan de scharnierzijde (freesgeleider is inclusief 4 mm sponningruimte)
3. Stel de locatie van het scharnier vast en markeer de scharnierreferentielijn (middelste scharnier) op de deurvleugel en het deurkozijn
4. Bepaal de dikte van de afdichtlip (om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan de bijgeleverde zelfklevende afstandshouders te gebruiken)
5. Klem de freesgeleider op de deurvleugel (leg de markering op de deurvleugel gelijk met de inkepingen in de freesgeleider)
6. Leg de inlegsjabloon in de freesgeleider en maak de eerste snede (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte 50 mm)
7. Laat de freesgeleider los en herhaal het proces op de volgende positie
8. Reinig de uitgefreesde gedeelten
9. Plaats en bevestig de scharnieren
10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking
Stappen voor montage als seriefreesgeleider:
1. Monteer de seriefreesgeleider (de lengteaanslagen kunnen afzonderlijk worden versteld voor DIN R- + DIN L-deuren en worden in de deursponning gestoken)
2. Stel de locatie van het scharnier vast
3. Leg de freesgeleider van de deur gelijk met de freesgeleider van het kozijn (houd rekening met de sponningruimte aan de bovenkant van min. 4 mm op de freesgeleider van de deur)
4. Bepaal de dikte van de afdichtlip (om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan
de bijgeleverde zelfklevende afstandshouders te gebruiken)
5. Klem de seriefreesgeleider op de deurvleugel (steek deze in de deursponning)
6. Leg de sjabloon in de freesgeleider en maak de sneden (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte: 50 mm)
7. Verwijder de seriefreesgeleider
8. Reinig de uitgefreesde gedeelten
9. Plaats en bevestig de scharnieren
10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!