Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Frame DWD XP H95
Frame DWD XP H95 - 1
Frame DWD XP H95 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Frame DWD XP H95

Identieke bodem- en achterwandbreedte voor efficiënte montage

  • Hoogte: 95 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Poedercoating
  • Zijdelingse aanpassing: +/- 1,5 mm
  • Hoogteaanpassing: +/- 2 mm
  • Uitvoering: Per paar verpakt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale lengte Kleur Hoogte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
F090075281
275 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075285
350 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075289
400 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
F090075293
450 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075297
500 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075301
550 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
F090075305
600 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075308
650 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090077343
300 mm Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006 95 mm Staal
1 st
F090075282
275 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090075286
350 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090075290
400 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090075294
450 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090075298
500 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090075302
550 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
F090077346
650 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090077344
300 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
F090077345
600 mm Zuiver wit RAL 9010 95 mm Staal
1 st
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
  • Ingebouwde zijverstelling en excenterschijf hoogteverstelling

  • Ingebouwde uithang- en transportbeveiliging

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.