Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife & Speed Forstnerboor
De krachtige forstnerboor met tot tien keer hogere werksnelheid en tot drie keer langere levensduur dan conventionele forstnerboren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor het boren van nauwkeurige, rafelvrije gaten in zacht en hard hout, gecoate spaanplaat en MDF-plaat.
| Adviessnelheden | ||
| Boringdiameter | Zachthout | Hardhout/MDF |
| > 12 mm | 2400 tpm | 2000 tpm |
| > 16 mm | 2400 tpm | 1500 tpm |
| > 25 mm | 1800 tpm | 1000 tpm |
| > 35 mm | 1600 tpm | 900 tpm |
| > 70 mm | 1000 tpm | 500 tpm |
De Longlife & Speed forstner-boor kan zowel handgeleid als stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra). Verschillende snijwaarden moeten in dit verband worden aangehouden, afhankelijk van het materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!