Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tuit met flexibele metalen buis

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tuit met flexibele metalen buis

Voor het tanken van brandstof- en brandstofmengsels uit de stalen brandstofjerrycan met een capaciteit van 20 liter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Vertinde metalen flexibele buis

  • Langere buis dan een standaard uitlaatbuis

  • Met ventilatiekanaal voor gelijkmatig tanken

  • Met intern filter om de tank te beschermen tegen vuil en vreemde voorwerpen tijdens het tanken
Opmerking

LET OP: Aan het begin en aan het einde van het tanken kan er een kleine hoeveelheid brandstof uit de ventilatieopening bij de uitlaat ontsnappen!



  • De tuiten kunnen eenvoudig aan de jerrycan worden bevestigd. Er zijn al gaten in de jerrycan voor de bevestigingsklem die bij de tuit wordt geleverd.

Let op: De jerrycan is niet in de leveringsomvang inbegrepen.


  • De afdichting in de dop van de tuit is een slijtdeel en moet van tijd tot tijd worden vervangen. Afdichtingen zijn te vinden in art.nr. 0891420745 in PU 5.

  • Volg bij het tanken altijd de instructies van de fabrikant van het apparaat op. Vul nooit hete apparatuur bij of terwijl de motor nog draait.