Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Solar flexibele roestvaststalen buis
Voorgeïsoleerd met flexen® zonnefleece, inclusief sensorkabel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestand tegen temperaturen tot +220 °C
- Bouwmateriaal klasse B1 = vlamvertragend
- Het warmteverlies komt overeen met de twee afzonderlijk geïnstalleerde pijpleidingen, die voor 100 % geïsoleerd zijn conform de Duitse gebouwenenergiewet (GEG)
- De flexibele isolatie kan ook worden aangepast voor moeilijke installatie-omstandigheden
- Kan handmatig worden gebogen, desondanks robuust en knikvast
- Eenvoudig en veilig verbindingen maken met insteekschroefverbindingen of met vormingsapparaten
- Aan een kant al voorzien van een wartelmoer
- Scheurbestendige, UV-bestendige buitenfolie
- Op rollen (tot 40 m). Kan worden ingekort tot benodigde lengtes, minder verspilling
Voor binnen- en buitenbuizen voor thermische zonnepaneelsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!