Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geïsoleerde ribbelbuis PA6, met sleuven
Biedt uitstekende kabelbescherming en flexibiliteit, is zelfdovend en bestand tegen extreme temperaturen. Ideaal voor gebruik buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle montage
- Dankzij het ontwerp met sleuven kunnen de kabels achteraf worden aangebracht zonder dat de bestaande kabels hoeven te worden verwijderd
Flexibel en toch stevig
- Geen openklappen in bochten
- Stevige bevestiging, zelfs in geval van trillingen
UV- en weerbestendig
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Mechanische bescherming
- Vermindert het risico van dierbeten en kabelbeschadiging
Bestand tegen chemicaliën en halogeenvrij
- Veilig voor gebruik in industriële omgevingen
Goede bestendigheid tegen alcohol, vet, minerale olie en brandstof.
Niet bestand tegen geconcentreerde, sterk oxiderende zuren.
Geschikt voor bijv.:
- Auto-industrie
- Auto-accessoires
- Werktuigbouwkunde/machinebouw
- Robotica/gespecialiseerde toepassingen
- Schakelkastbouw
- Elektrisch
- Sanitair
- PV-systemen buiten/PV-daksystemen
- Zonneparken
- Windturbines/energiecentrales
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!