Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flexbandlijm Plus
Speciale lijm voor zekere en langdurige hechting van Würth SK en Vario actieve flexband.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer emissiearm
Uitstekende hecht- en verwerkingseigenschappen
- Verwerking zelfs mogelijk bij lage temperaturen
- Verlijmt kozijnvoegenband zelfs op licht vochtige, stoffige, absorberende oppervlakken
- Goede weerstand tegen regen onmiddellijk na het aanbrengen
Hoge kleefkracht na volledige uithardingstijd
Thixotrope eigenschappen
- Massa loopt niet van metselwerk af
- “Ondersteboven aanbrengen" mogelijk
Permanent elastisch en vochtbestendig
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Niet gebruiken op ondergronden die zijn voorbehandeld met butyl/bitumenprimer (art. nr. 0982 875/876) en niet in contact brengen met butylstrips.
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Flexband Adhesive Plus wordt gebruikt als kleefmiddel voor permanent elastisch verlijmen/sealen van luchtdichte voegen en componentverbindingen voor Würth Flexband Active SK en Vario, evenals voor afdichtingstape aan de binnenkant van frameprofielen en dagkanten van vensters en deuren in overeenstemming met RAL-assemblage en de Energy Saving Ordinance (EnEV 2016).
De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Flexband Adhesive Plus wordt aangebracht op het kozijnvoegenband of het lastdragende constructiemateriaal in een rups van 6-8 mm dik (kan ook worden aangebracht op licht vochtige, stoffige of absorberende oppervlakken). De tape wordt vervolgens verbonden en vastgezet door een beetje te drukken terwijl de lijmrups nat is.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!