Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte - 1
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte - 2
Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flensafdichtmiddel met gemiddelde sterkte

Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met grote tussenruimte tot max. 0,5 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Overbrugt tussenruimten in hoge mate


Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken



100 % afdichting


Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.



Gemiddelde sterkte


Demonteerbaar



Lichte flexibiliteit


Compenseert uitzettingsverschil tussen verschillende materialen



De accordeonfles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied
  • NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!