Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-FAZ/S Fixanker met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoge belastingen, kleine rand- en asafstand

  • Onmiddellijk belastbaar, geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte

  • Minder boren, tijdbesparend

  • Veelzijdig inzetbaar
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)