Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ/A4-U met grote onderlegring EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge draaglasten, kleine as- en randafstand
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Momentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4
- Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte
- Tijdbesparend en minder boortijd
- Flexibel toepasbaar
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringscategorie C1 en C2 (M8–M20)
- Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringscategorie C1 en C2 (M8–M20)
- Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringscategorie C1 en C2)
Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Kan worden gebruikt in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/A4 (roestvast staal A4) mag binnenshuis in droge ruimtes, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimtes worden gebruikt, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!