Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440)
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440) - 1
W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-FAZ/S-UH Fixanker Met grote ring voor houtbouw EN ISO 7094 (DIN 440)

Spreidanker voor houtconstructies, geschikt voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid (M12 - M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Toepassingsgebied
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid (M12 - M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)