Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ PRO/A4
Premium spreidankers voor de hoogste belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine verankeringsdiepten verkorten de boor- en verwerkingstijd
Economische en flexibele toepassing
Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing
Minimale rand- en asafstanden
Geschikt voor bevestigingen dicht bij de rand, voor kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Enkele of meervoudige bevestiging met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteekmontage, doorsteekmontage en afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Montage van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, consoles, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkdragers, etc.
Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-FAZ PRO/A4, roestvast staal A4, mag worden gebruikt in droge binnenruimten en alle andere omstandigheden in overeenstemming met EN 1993-1-4:2015-10 bijlage A, tabel A.3: CRC I-III
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!