Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage - 1
Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/A4 - doorsteekmontage

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Roestvast staal A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
  • Hoge belastbaarheid, geringe hart-op-hart- en randafstanden

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Draaimomentgecontroleerd spreidanker van roestvast staal A4

  • Veilige spreidwerking in gescheurd beton dankzij fixankerconus met gepatenteerde kunststofcoating

  • Elegante optiek voor verankeringen in het zicht in combinatie met hoge draaglasten door verzonken schroeven (bijv. leuningen)
Bewijs van prestaties
  • ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4201-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Opmerking
  • Het fixanker W-FAZ-IG moet worden geplaatst met behulp van het juiste goedgekeurde plaatsingsgereedschap (ankersysteem).

  • Zeskantbout, verzonken schroeven, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn alleen toegestaan in het ankersysteem conform ETA-99/0011. Daarom verzoeken wij u deze apart te bestellen.

  • Draadstangen mogen alleen worden gebruikt wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de goedkeuring ETA-99/0011 (materiaalkwaliteit, afmetingen, mechanische eigenschappen).

  • Het vereiste aanhaalmoment voor verankering kan met behulp van Würth momentsleutels en geschikte bevestigingen (ringsteeksleutels) worden gerealiseerd.
Toepassingsgebied
  • ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN 4201-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)