Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Fixanker W-FAZ/HCR
Fixanker W-FAZ/HCR - 1
Fixanker W-FAZ/HCR - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker W-FAZ/HCR

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Hoog corrosiebestendig staal, HCR

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Hoge belastingen, geringe as- en randafstanden



Onmiddellijk belastbaar


Geen wachttijden



Tijdbesparende doorsteekmontage



Draaimomentgecontroleerd spreidanker van hoog corrosiebestendig staal HCR



Bevestigingsankerkegel met gepatenteerde kunststofcoating


Veilige expansie in gescheurd beton



Geringere verankeringsdiepte


  • Beperkt boren, tijdbesparend

  • Flexibel toepasbaar
Bewijs van prestaties
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8–M20)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)

  • Brandwerend conform ZTV-ING deel 5 (uniforme temperatuurcurve – curve tunnelbrandruimte)
Toepassingsgebied
  • Goedkeuring ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 (M8–M20)

  • Brandwerendheid (M8–M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)

  • Brandwerend conform ZTV-ING deel 5 (uniforme temperatuurcurve – curve tunnelbrandruimte)