Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixanker W-FAZ/A4
Spreidanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spreidanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. RVS A4
- Hoge belastingen, kleine as- en randafstanden
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Momentgecontroleerd spreidanker van RVS A4
Gereduceerde effectieve verankeringsdiepte
- Zeer snel eenvoudig boren
- Flexibel toepasbaar
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M20)
- Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
- Goedkeuring ETA-99/0011 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M20)
- Brandwerendheid (M8-M16): F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Enkel bevestigingspunt met goedkeuring
- Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2)
- Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken enz.
Enkel bevestigingspunt zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-FAZ/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!