Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé CERALINE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque fibre vulcanisé CERALINE

Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec des plateaux de ponçage homologués et en bon état.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol.

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18 - 22 °C et à une humidité relative de 45 - 60 %.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)