Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf
Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
- Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
- Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Gebruik fiberschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Niet bewaren in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren
- Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Voor gebruik op perslucht of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
- Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken
- Voor RVS, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!