Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gevulkaniseerd-fiberschijven, Topsize zirkonium korund
Gevulkaniseerd-fiberschijven, Topsize zirkonium korund - 1
Gevulkaniseerd-fiberschijven, Topsize zirkonium korund - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gevulkaniseerd-fiberschijven, Topsize zirkonium korund

Zirkonium fiberschijf voor het slijpen van roestvast staal en andere non-ferro metalen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
22 mm asgat met kruissleuf




Dragermateriaal gemaakt van gevulkaniseerd fiber


  • Korrelgrootte 16-50: 0,8 mm

  • Korrel 60-120: 0,6 mm



Elektrostatische verstrooiing


Consistent afneemvermogen




Topsize coating (= speciaal zirkonium korund met koelende multibinding en slijpactive vulstoffen) en hoogst elastische volkunstharsbinding


  • Agressieve slijpprestatie

  • Koel slijpen – geen verkleuring van het werkstuk

  • Lange standtijd

  • Weinig lawaai

  • Effectief zelfscherpend effect van de slijpkorrel
Opmerking

Algemene werk- en veiligheidsinstructies


  • Uitsluitend gebruikmaken van fiberschuurschijven met goedgekeurde onbeschadigde steunschijven

  • De diameter van de fiberschuurschijf mag niet meer dan 15 mm groter zijn dan de diameter van de steunschijf

  • Invalslijpen is niet toegestaan

  • Altijd geschikte beschermingsmiddelen dragen, bijv. veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.

  • Bewaren buiten direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen. Niet bewaren in vochtige omgevingen of op de vloer

  • Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%