Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
FSK-systeemlijm
FSK-systeemlijm - 1
FSK-systeemlijm - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FSK-systeemlijm

Voor koudlassen van hard PVC bij de constructie van kunststofvensters, sanitaire toepassingen, standbouw en de constructie van borden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gebruiksvriendelijk


Thixotrope instelling voorkomt druppelen op verticale verlijmingen.



Geschikt voor gebruik binnen en buiten


  • Gegarandeerd waterafstotende verlijming

  • Uitstekend bestand tegen UV-straling en verwering


Korte uithardingstijd


Maakt snel verder werken mogelijk.



Uitstekend bestand tegen allerlei soorten middelen


  • Bestand tegen water, olie, benzine en alcohol

  • Kortstondig bestand tegen verdunde zuren en alkalineoplossingen


Siliconenvrij

Opmerking

Bij verlijming van extra profielen op Renolit-folieoppervlakken moet ervoor worden gezorgd dat de extra profielen vlak op het vensterprofiel liggen en op het folieoppervlak geen lijm terechtkomt. Dit kan anders tot gevolg hebben dat er zich bellen vormen in de acryllaag voordat de lijm voldoende is uitgehard wanneer deze is blootgesteld aan hoge temperaturen.



Niet gebruiken met drukleidingen.




De FSK systeemlijm kan alleen naden van< 0,1 mm permanent overbruggen.


De lijmhoeveelheid moet worden geselecteerd naar de materiaaldikte; de lijm kan "doorbreken" of leiden tot de vorming van afbreekpunten.


De hechtende verbinding is belastbaar na 16 uur, afhankelijk van situatie, en volledige uitharding kan tot 8 weken duren.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.