Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal geschikt voor het afdichten van leidingen die onderhevig zijn aan thermische veranderingen en mechanische
- beweging
- A1 niet-ontvlambaar conform DIN 4102
- Gebruikstemperatuurbereik van tot +800 °C
- Smelttemperatuur vanaf +1000°C
Voor gebruik in systeem [D2]+[G] +[J]
- Kabelisolatie, intumescerend [D2]
- Buisafdichting E [G]
- Voegsysteem E [J]
- Voor niet-brandbare, water- en rioleringsleidingen
- Voor het isoleren van CV-leidingen, waterleidingen, zonneboilerleidingen, heet water- en stoomleidingen
- Voor afdichting van brandwerend glas
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!