Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, Febos®Plus PH-aandrijving
Staal verzinkt (dikkelaag gepassiveerd) Deltacoll gecoat. Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelftappende schroefdraad
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij deinstallatie van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
Verhoogde corrosiebescherming
In de zoutsproeitest volgens EN ISO 9227-NSS 240 uur zonder roodroest op de corrosie van het grondmetaal.
Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag
Gesorteerd op rol
- Gesorteerd op kopdiameter
- (Onderdelen buiten bepaalde marges, bijvoorbeeld kopdiameter > of metaalspaanders <, worden uitgesorteerd)
- De machine-instelling moet worden afgestemd op de schroef.
- Factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn:
- Kunststof materiaal en geometrie
- Staal en staalkwaliteit
- Axiale druk
- Machinetoerental
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!