Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving
Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Metrische draad
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
- Meer dragende schroefdraadgangen bij dunne metalen verstevigingsprofielen
Het gevaar van voorverschroeving bij meer afstand tussen de kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt
Bij voorverschroeving kan de boorpunt uitscheuren of de schroef breken.
AW-aandrijving
- Optimale krachtoverdracht
- Geen uitstootkrachten
- Goede centrering
- Snel te vinden
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!