Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
FEBOS®plus zelfborende vensterbouwschroef met verzonken freeskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FEBOS®plus zelfborende vensterbouwschroef met verzonken freeskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Metrische draad

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de installatie van kunststof kozijnen

  • Voor het bevestigen van kunststof profielen op metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op profielen met metalen versterking (tot 2,5 mm dik)

  • Meer lastdragende schroefdraadgangen in het geval van dunne versterkingen


Het gevaar van voorverschroeving met een grote afstand tussen kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt


Bij voorverschroeving kan de boorpunt uitscheuren of de schroef breken.



Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Compatibiliteit met voorgaande AW-aandrijving
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.