Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FEBOS® ELS hoeklagerschroef, zelfborend FEBOS® ELS
Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd. De hoeksteunschroef van FEBOS is een zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de bouw van kunststof vensters.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale kunststof schroefdraad
Max. dikte van ijzeren versteviging: 2,5 mm
Lang gedeelte zonder schroefdraad
Zo wordt voorkomen dat de schroefdraad bij het inschroeven wordt geforceerd. Als er te veel kracht wordt uitgeoefend bij het inschroeven, kan de boorpunt of de hele schroef afbreken.
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
Voor de bevestiging van hoek- en schaarlagers en sluitplaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!