Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 1
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 2
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 3
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 4
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Speciale spoel met naaldscherpe punt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Omdat deze schroef een diameter van 4,8 mm heeft, is hij geschikt voor reparaties daar waar schroeven (diameter van 3,9 - 4,2 mm) zijn uitgetrokken
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.