Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Breed hechtingsspectrum
Nagenoeg alle materialen kunnen met elkaar worden verlijmd
Effectief aanbrengen met een spatel of borstel
- Kan gemakkelijk met een borstel en een spatel met inkepingen worden opgebracht op de te verlijmen ondergrond
- Overschilderbaar met de meeste lakken
Bestand tegen veroudering
Zorgt voor jarenlange hechting
Goede elasticiteit
Compenseert materiaalbewegingen
Hoge slijtvastheid
Bestand tegen verdunde zuren en alkalineoplossingen, water en alcohol
Siliconenvrij
- Niet geschikt voor polystyreen, zacht PVC, PVC-folies, PE en PP
- Gladde oppervlakken moeten geschuurd worden
- Beperkte weerstand tegen vocht
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Voor het aanbrengen van coatings en andere kleefmiddelen.
De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Met een borstel of fijngetande spatel (tanddiepte ca. 1 mm) een gelijkmatige, dikke laag lijm op beide oppervlakken aanbrengen. De onderdelen na een uitdamptijd van ca. 10-15 minuten snel en stevig tegen elkaar drukken. Onderdelen moeten binnen ongeveer 45 minuten na het aanbrengen van de kleefstof worden verlijmd.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!