Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Excentrische polijstmachine EPM 160-E

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Excentrische polijstmachine EPM 160-E

Compact en krachtig, met motor van 1010 W en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency. Ideaal voor hologramvrij polijsten met permanente positieve aandrijving
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
Compact, ergonomisch, stil


  • Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig

  • Laag geluidsniveau

  • Zeer soepele loop met balanceergewicht

  • Nauwkeurige bediening met bolle greep. Ergonomisch gevormde handgreep kan worden losgeschroefd.


Constantelektronica


Een tachometergenerator zorgt ervoor dat het toerental constant blijft, zelfs onder belasting.



Traploos instelbare snelheid


Voorselectie toerental om eenvoudig het polijsttoerental aan te passen



Eenvoudige bevestiging van de polijstpad


Gedempte speciale steunschijf met klittenband



Vermoeiingsvrij en comfortabel werken


Vergrendeling bij continubedrijf



Hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker en motorbeveiliging


Zachte start voor langzaam, voorzichtig starten van de machine zonder schokken of sproeien van polijstmiddel



Inschakelvergrendeling


Voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbrekingen.



Bescherming tegen overbelasting


Verlengt de levensduur van de machine.



Temperatuurbewaking


Geen doorbranden van spoelen.



Ideaal voor warmtegevoelige oppervlakken


Geringe warmteontwikkeling