Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Excentrische polijstmachine EPM 160-E
Compact en krachtig, met motor van 1010 W en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency. Ideaal voor hologramvrij polijsten met permanente positieve aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact, ergonomisch, stil
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Laag geluidsniveau
- Zeer soepele loop met balanceergewicht
- Nauwkeurige bediening met bolle greep. Ergonomisch gevormde handgreep kan worden losgeschroefd.
Constantelektronica
Een tachometergenerator zorgt ervoor dat het toerental constant blijft, zelfs onder belasting.
Traploos instelbare snelheid
Voorselectie toerental om eenvoudig het polijsttoerental aan te passen
Eenvoudige bevestiging van de polijstpad
Gedempte speciale steunschijf met klittenband
Vermoeiingsvrij en comfortabel werken
Vergrendeling bij continubedrijf
Hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker en motorbeveiliging
Zachte start voor langzaam, voorzichtig starten van de machine zonder schokken of sproeien van polijstmiddel
Inschakelvergrendeling
Voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbrekingen.
Bescherming tegen overbelasting
Verlengt de levensduur van de machine.
Temperatuurbewaking
Geen doorbranden van spoelen.
Ideaal voor warmtegevoelige oppervlakken
Geringe warmteontwikkeling
Autodetailing
- Hologramvrij polijsten van lakschade en afdichten van lakwerk dankzij de excentrische bewegingen en grote slag.
- Verwijderen van bestaande hologrammen en polijstresten, ook op donkere lak.
- Ideaal geschikt om schade van verweerde lak met kleine krassen, gebruikssporen, vegen, haarscheurtjes te verwijderen en voor hoogglanspolijsten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!