In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
19 artikel(en) met 40 versies gevonden
Geschikt voor hout met een dikte tot 19 mm
Ontwerp met kraag: Bedekt de rand van het boorgat
Schroef het aansluitpunt voor de cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het KALTSCHMELZ® KSG-E-koudlasapparaat
Voor verstekzagen 90°–180°
Schroefanker voor cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het COLDMELT® KSG-E-coldmeltapparaat
Spreidbus voor inslaan
Geschikt voor zwaar belastbare houtverbindingen
Bout met M6-schroefdraad voor expansiedop
Ontwerp zonder kraag:
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.