Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin - 1
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin

Met twee niveaus voor grof en fijn schuren en met slijpplaat met 6 gaten voor ∅ 150 mm schuurschijven.
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
2 schuuruitslagen op één machine


  • Grof schuren met een slag van 6,2 mm

  • Fijn schuren met een slag van 2,8 mm


Hoog afneemvermogen


Draaiende en rechtlijnige schuurbeweging in één



Geïntegreerde stofafzuiging


Kan desgewenst ook zonder de externe afzuigfunctie worden gebruikt.



Stelwiel voor het aanpassen van het aantal draaiende en rechtlijnige bewegingen


Gevoelige materialen zoals fineer of dunne laklagen kunnen probleemloos worden bewerkt.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten