Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Excenterschuurmachine, elektrisch

PROFESSIONELE EXCENTERSCHUURMACHINES

Alvorens hout te kunnen gebruiken, is er eerst vaak het nodige schuurwerk nodig. Een glad oppervlak zorgt er niet alleen voor dat de materialen er aantrekkelijk uitzien, maar is ook vaak nodig om het hout voor te bereiden op verdere bewerking zoals verf of vernis. Excentrische schuurmachines behoren tot de standaarduitrusting van de meeste bedrijven, omdat ze gebruikt kunnen worden voor het bewerken van verschillende materialen zoals hout, kunststof of glas. Lees hier meer over de professionele excenterschuurmachines van Würth.

VEELZIJDIG GEBRUIK VAN EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

Excentrische schuurmachines zijn zowel geschikt voor gebruik op vlakke als gebogen werkstukken. Als u echter hoeken of randen wens te bewerken, raden we het gebruik van een haakse slijper aan. Net als een excentrische polijstmachine beschikt de excenterschuurmachine over een roterend schuurpad. Dit, alsook de decentrale uitslag van de schuurplaat, zorgt voor een cirkelvormige oscillatie.

KWALITATIEVE EXCENTERSCHUURMACHINES VAN WÜRTH

Een excentrische schuurmachine moet voldoen aan de verschillende eisen die het te bewerken materiaal oplegt. Onze excentrische schuurmachines bieden u verschillende voordelen die de dagelijkse werkzaamheden optimaliseren en zo effectieve bewerkingen ondersteunen:

  • Aanpassing van het toerental en de schuuruitslag : Niet elk materiaal is bestand tegen hoge materiaalafname. Voor preciezere schuurresultaten op gevoelige materialen kunnen zowel het toerental als de schuuruitslag aangepast worden met behulp van het stelwiel. Zo heeft u altijd de volledige controle over het schuurproces.
  • Stofafzuiging : Excentrische schuurmachines van Würth zijn voorzien van een geïntegreerd stofafzuigsysteem, waarbij het schuurstof direct afgezogen kan worden. Dit zorgt niet alleen voor een duidelijk zicht op het werkoppervlak, maar voorkomt tegelijkertijd dat fijne deeltjes het materiaal beschadigen. Indien nodig kan u natuurlijk ook werken zónder externe afzuiging.
  • Excentrische schuurmachines met twee schuuruitslagen kunnen zowel voor grof als fijn schuren gebruikt worden. Dit heeft als voordeel dat er niet twee verschillende apparaten gebruikt moeten worden.
Würth Logo