Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Excenterbeslag 15
Geschikt voor hout met een dikte tot 19 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend
- Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 15 mm
- Boorgat middenvoor:∅ 8 mm
- Excentrische spuitgietzink verbinder kan worden vastgedraaid met inbussleutel maat 4 of platkopschroevendraaier
- Om de eenheid te demonteren, draait u de excenters linksom en verwijdert u de verbinders (dit gaat gemakkelijker als u draait tot u een klik voelt)
Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!