Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 1
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 2
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 3
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 4
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 5
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 6
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 7
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 8
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 9
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 10
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 11
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 12
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 13
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 14
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 15
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 16
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 17
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 18
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 19
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 20
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 21
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 22
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 23
Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 - 24

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele vensterafdichtband Euraseal U-300

Volledig klevende vensterafdichtband met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de verbinding


  • Vermindert het risico van bouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie

  • Verbetert de efficiëntie van het isolatiemateriaal


Zeer veel toepassingen mogelijk


  • Tape kan worden gebruikt voor interne of externe afdichting

  • Dankzij de dubbelzijdige plakstrip kan de tape aan beide zijden of aan andere zijden worden gebruikt


Volledig zelfklevend met zeer sterke, oplosmiddelvrije acryllijm



Hoogwaardige, flexibele fleece maakt het zeer gebruiksvriendelijk



Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde montage in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitassociatie voor vensters en huisdeuren)



Bepleisterbaar

Opmerking

Gebruik butyl/bitumenprimer op minerale en sterk absorberende ondergronden.



Universele vensterafdichtband Euraseal U-300 kan worden gecombineerd:


  • Binnenwerk: Universele vensterafdichtband Euraseal U-300/buitenwerk: VKP®Plus

  • Binnenwerk: Perfect neutraal siliconen/buiten: Euraseal universele vensterafdichtband U-300

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.